Aurora - LM - Tube 10X28 240V 2W BA9s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2...2 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 240...240 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3700006402675
Réf. Sonepar
00100121446
Réf. Fournisseur
AB2366
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
2...2 W
Culot
BA9s
tension de lampe
240...240 V
forme de la lampe
autre
diamètre
10 mm
Lampe miniature forme Tube 10X28 240V 2W BA9s
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées