Aurora - Tube 23X60 230V 25W E14 300C Four
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - autre
tension de lampe - 230...230 V
diamètre - 23 mm
longueur totale - 60 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3700006419390
Réf. Sonepar
00100134634
Réf. Fournisseur
AB8771
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse
25 W
Culot
autre
tension de lampe
230...230 V
diamètre
23 mm
longueur totale
60 mm
résistant aux chocs
Non
adapté à un four
Oui
Tube 23X60 230V 25W E14 300°C Four
Les Atouts de l'article:
Lampe incandescente tubulaire spéciale four 300°C, culot E14
Les Atouts de la gamme:
Lampe incandescente tubulaire spéciale four 300°C, culot E14