Aurora - Lampe halogène automobile H1 24V 70W P14,5s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 70 W
Culot - autre
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 1900 lm
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3700006420518
Réf. Sonepar
00100194322
Réf. Fournisseur
AF361
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe hélice 1
70 W
Culot
autre
tension de lampe
24...24 V
flux lumineux de la source
1900 lm
technologie
lampe halogène
efficacité lumineuse de la lampe
27.14 lm/W
longueur totale
67.5 mm
diamètre
8.5 mm
Lampe halogène automobile H1 24V 70W P14,5s
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales automobiles type H1, culot P14,5s
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales automobiles type H1, culot P14,5s