Aurora - Lampe halogène automobile H3 12V 55W PK22s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 55 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 1450 lm
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3700006420587
Réf. Sonepar
00100194364
Réf. Fournisseur
AF376
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe hélice 1
55 W
Culot
autre
tension de lampe
12...12 V
flux lumineux de la source
1450 lm
technologie
lampe halogène
efficacité lumineuse de la lampe
26.36 lm/W
longueur totale
42 mm
diamètre
11 mm
Lampe halogène automobile H3 12V 55W PK22s
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales automobiles type H3, culot PK22s
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales automobiles type H3, culot PK22s