Aurora - Lampe halogene automobile H3 24V 70W PK22s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 70 W
Culot - autre
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 1750 lm
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700006420617
Réf. Sonepar
00100194372
Réf. Fournisseur
AF385
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe hélice 1
70 W
Culot
autre
tension de lampe
24...24 V
flux lumineux de la source
1750 lm
technologie
lampe halogène
désignation de norme (ECE)
H3
couleur
blanc
efficacité lumineuse de la lampe
25 lm/W
adapté à un phare de voiture
Oui
adapté à un phare de camion
Oui
longueur totale
42 mm
diamètre
11 mm
Lampe halogène automobile H3 24V 70W PK22s
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales automobiles type H3, culot PK22s
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales automobiles type H3, culot PK22s