Aurora - Ariah Pro - Susp. LED IP65 IK08 150W 840 1-10V gradable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 150 W
flux lumineux utile - 22500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficience du luminaire - 150 lm/W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102011586
Réf. Sonepar
00100201158
Réf. Fournisseur
ENHB150C40
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
150 W
flux lumineux utile
22500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
efficience du luminaire
150 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
source lumineuse
autre
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...100 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
E
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
puissance de lampe acceptée
150...150 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.92
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
réglage des lumens
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
193 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
252 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
193 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
Suspension LED IP65 IK08 150W 4000K 1-10V gradable
Les Atouts de l'article:
Angle de faisceau de 120 ° de série - Réflecteurs aluminium 60° ou 90° et réfracteur polycarbonate 70° disponibles en option (vendus séparément) Pour suspension ou montage mural Température ambiante -20°C à + 50°C Dissipateur en aluminium à haute efficacité thermique – fonctionne à basse température pour prolonger la durée de vie du produit Garantie 5 ans Idéal pour l'entreposage, la fabrication, l'éclairage industriel, les auvents etc. Facteur de puissance élevé de 0,92 Gradable 1-10V de série Structure légère - Poids net de l'EN-HB100C - 3,4 kg EN-HB150C - 3,9 kg EN-HB200C - 5,51 kg Précâblé avec 1,2 mètre de câble Protection contre les surtensions de 1,5 kV Corps en aluminium IP65 pour une protection maximale dans tous les environnements - indice de résistance aux chocs IK08 Lentille en polycarbonate en option adaptée aux zones de production alimentaire
Les Atouts de la gamme:
Avec une efficacité de 150lm / W, la gamme Ariah™ peut désormais remplacer un luminaire industriel traditionnel de 400W par seulement 150W LED. En offrant plus de 65% d'économie d'énergie par rapport à la technologie traditionnelle, Ariah™ assure un
retour sur investissement impressionnant, avec tous les avantages d'un luminaire industriel à LED en termes d'entretien. Disponible en versions 100W, 150W et 200W, elle est gradable 1-10V de série.