Aurora - mPro - Collerette aluminium IP65 ronde BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
matériau - autre
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055155401474
Réf. Sonepar
00100010411
Réf. Fournisseur
AUBZ600W
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
matériau
autre
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre
88 mm
Collerette ronde pour spot Mpro3 IP65 en aluminium avec verre clair finition blanc
Les Atouts de l'article:
Collerette à fixation quart-de-tour pour encastrés mPro™
Les Atouts de la gamme:
Collerette aluminium ronde fixe IP65 pour mPro™ et m10™