Aurora - Volta - Potence noire 520mm pour Volta 30-100W EN-FLC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
matériau - autre
longueur - 520 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102024210
Réf. Sonepar
00100202421
Réf. Fournisseur
ENFLCST
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
matériau
autre
longueur
520 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Potence noire 520mm pour Volta 30-100W EN-FLC
NoticePDF