Aurora - Edgelite - Dalle LED 600x600 IP20 36W 95lm-W 840 gr0 3ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 3400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102011012
Réf. Sonepar
00100201101
Réf. Fournisseur
ENFP6060C40
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
3400 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
autre
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
autre
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
matériau du boîtier/corps
autre
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
95 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
595 mm
hauteur/profondeur
10 mm
longueur
595 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
595 mm
largeur d'encastrement
595 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
10 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
Edgelite - Dalle LED 600x600 IP20 36W 95lm/W 840 gr0 3ans
Les Atouts de l'article:
Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière Garantie 3 ans Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm SDCM <5 pour une de couleur de lumière uniforme UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Existe aussi en version 1-10V Groupe photobiologique 0 Protection contre les surtensions de 1,5 kV RAL2016 Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)
Les Atouts de la gamme:
Reconnue pour sa grande polyvalence, la génération C des dalles LED E6060 , E1230 et E1260 convient à la plupart des applications tertiaires, administratives ou commerciales. Son guide de lumière et son diffuseur ont été conçus pour allier une t rès bonne efficacité lumineuse à une excellente uniformité d’éclairage. Installation en encastré, en saillie ou en suspension.