Aurora - Ice Lamp - Lampe LED 240V GU10 5W 60 4000K non-grad.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 520...520 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055155497828
Réf. Sonepar
00100549782
Réf. Fournisseur
ENGU00540
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU10
flux lumineux
520...520 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
240...240 V
courant nominal
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
390 lm
efficacité lumineuse de la lampe
104 lm/W
intensité lumineuse
550 cd
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
60...60 °
longueur
57 mm
indice de protection (IP)
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Ice Lamp - Lampe LED 50x56mm 220-240VAC GU10 5W 60° CRI80 4000K non-gradable Garantie 5ans
Les Atouts de l'article:
Version 3W également disponible en vert et bleu Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Angle de faisceau de 38° également disponibles en version 5W Excellente efficacité - Jusqu' à 108 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie La technologie ThermoTec™ combine une source LED haut rendement, un dissipateur en aluminium et un corps thermoplastique pour une durée de vie plus longue et des performances constantes Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti™ pour un faible éblouissement et une apparence halogène
Les Atouts de la gamme:
Réalisez d’importants gains d’énergie et de lumière avec les lampes 4W et 5W jusqu'à 108lm/W. Equipées de la technologie de gestion thermique ThermoTec™ et d’une lentille EnFiniti™, elles sont également disponibles en 38°. La gamme ICE™ est particuli
èrement fiable et offre jusqu’à 540 lumens en version gradable et non gradable - permettant le remplacement direct des lampes halogènes et une baisse de la consommation d’énergie.