Bailey - OSR 5008 ULTRA LIFE BA15S 16X38mm 12V 10W 600h Clair R10W Lampe automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 10 W
Culot - BA15s
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 125 lm
technologie - lampe à incandescence
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4008321415400
Réf. Sonepar
03637000018
Réf. Fournisseur
142325
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
10 W
Culot
BA15s
tension de lampe
12...12 V
flux lumineux de la source
125 lm
technologie
lampe à incandescence
nombre d'hélices
1
désignation de norme (ECE)
R10W
couleur
blanc
efficacité lumineuse de la lampe
12 lm/W
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Oui
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
37.5 mm
diamètre
16 mm
OSR 5008 ULTRA LIFE BA15S 16X38mm 12V 10W 600h Clair R10W Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions - utilitaires - engins de chantier
Les Atouts de l'article:
"La version ULTRA LIFE offre plus de fiabilité et de durabilité. La lampe dure jusqu'à quatre fois plus longtemps que les lampes standard et bénéficie d'une garantie de quatre ans à toute épreuve avec enregistrement en ligne. Design moderne avec capuchon argenté. Avantages; Plus de confort grâce à une qualité fiable, Gain de temps grâce à moins de visites d'atelier, Plus de fiabilité, Cycles de remplacement plus longs, Idéal pour une utilisation avec des phares en verre transparent."