Bailey - OSR 64210L PX26D 12V 55W 200h Clair Lampe phare Lampe automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 55 W
Culot - PX26d
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 1500 lm
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300437873
Réf. Sonepar
03637043787
Réf. Fournisseur
142350
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
55 W
Culot
PX26d
tension de lampe
12...12 V
flux lumineux de la source
1500 lm
technologie
lampe halogène
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
H7
couleur
autre
efficacité lumineuse de la lampe
27 lm/W
adapté à un phare de voiture
Oui
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Oui
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Oui
adapté à une moto
Oui
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
59 mm
diamètre
12 mm
OSR 64210L PX26D 12V 55W 200h Clair Lampe phare Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions - utilitaires - engins de chantier
Les Atouts de l'article:
Product family benefits: OEM Quality. Wide product range. Reliable quality. Product family features: Original spare parts. Areas of application: Headlight.