fin de vie
Bailey - OSR 7511 BA15S 27X53mm 24V 21W 200h Clair Blister 2pcs P21W Lampe automobile

Bailey - OSR 7511 BA15S 27X53mm 24V 21W 200h Clair Blister 2pcs P21W Lampe automobile

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 21 W

  • Culot - BA15s

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 460 lm

  • technologie - lampe halogène

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4050300925929

Réf. Sonepar

03637092592

Réf. Fournisseur

142376

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1

21 W

Culot

BA15s

tension de lampe

24...24 V

flux lumineux de la source

460 lm

technologie

lampe halogène

nombre d'hélices

1

désignation de norme (ECE)

P21W

couleur

autre

efficacité lumineuse de la lampe

21 lm/W

adapté à un phare de voiture

Non

adapté à un phare de camion

Non

adapté à un autre éclairage de voiture

Non

adapté à un autre éclairage de camion

Non

adapté à un bateau

Oui

adapté à un vélo

Non

adapté à une mobylette

Non

adapté à une moto

Non

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté à un avion

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche

Non

longueur totale

52.5 mm

diamètre

26.5 mm

OSR 7511 BA15S 27X53mm 24V 21W 200h Clair Blister 2pcs P21W Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE. Avantages; Confiance dans des millions de véhicules de fabricants renommés, qualité Premium fabriquée en Europe, adaptée aux applications les plus courantes.