fin de vie
Bailey - OSR 5627 BA15S 16X38mm 24V 5W 500h Clair Blister 2pcs R5W Lampe Plaque immat.

Bailey - OSR 5627 BA15S 16X38mm 24V 5W 500h Clair Blister 2pcs R5W Lampe Plaque immat.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 5 W

  • Culot - BA15s

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 50 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4050300925967

Réf. Sonepar

03637092596

Réf. Fournisseur

142378

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1

5 W

Culot

BA15s

tension de lampe

24...24 V

flux lumineux de la source

50 lm

technologie

lampe à incandescence

nombre d'hélices

1

puissance de la lampe hélice 2

0 W

désignation de norme (ECE)

R5W

couleur

blanc

efficacité lumineuse de la lampe

10 lm/W

adapté à un phare de voiture

Non

adapté à un phare de camion

Non

adapté à un autre éclairage de voiture

Non

adapté à un autre éclairage de camion

Non

adapté à un bateau

Oui

adapté à un vélo

Non

adapté à une mobylette

Non

adapté à une moto

Non

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté à un avion

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche

Non

longueur totale

37.5 mm

diamètre

16 mm

OSR 5627 BA15S 16X38mm 24V 5W 500h Clair Blister 2pcs R5W Lampe Plaque d'immatriculation Lampe de lecture intérieure Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE. Avantages; Confiance dans des millions de véhicules de fabricants renommés, qualité Premium fabriquée en Europe, adaptée aux applications les plus courantes.