Bailey - OSR LED Lampe d'inspection Frontale 300 LEDIL209 4.5V 3W IP64 IK07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
flux lumineux utile - 300 lm
température de couleur - 7000...7000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899425033
Réf. Sonepar
03637942503
Réf. Fournisseur
142405
Réf. Commerciale
Bailey
puissance du système
5 W
flux lumineux utile
300 lm
température de couleur
7000...7000 K
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection (IP)
IP44
tension nominale (Un)
3.7...4.5 V
avec cordon de raccordement et prise
Non
puissance de lampe acceptée
5...5 W
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
type de tension
DC
avec élément de protection
Non
avec interrupteur
Oui
avec prise CEE
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
III
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
42 mm
hauteur/profondeur
68 mm
longueur
82 mm
OSR LED Lampe d'inspection Frontale 300 LEDIL209 4.5V 3W IP64 IK07 Eclairage portatif