Bailey - BAI LED Corn Compact Warm E27 12W 2700K 1500lm 100V-260V 360° 60x127mm IP64
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 12...12 W
Culot - E27
flux lumineux - 1500...1500 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681424131
Réf. Sonepar
03637142413
Réf. Fournisseur
142413
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
12...12 W
Culot
E27
flux lumineux
1500...1500 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
Corn
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...260 V
courant nominal
133...133 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1500 lm
efficacité lumineuse de la lampe
125 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
127 mm
indice de protection (IP)
IP64
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
12 kWh
durée de vie nominale moyenne
35000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
BAI LED Corn Compact Warm E27 12W 2700K 1500lm 100V-260V 360° 60x127mm IP64 120V-130V 230V-240V SHUNTER BALLAST - Applications: relamping éclairage public / résidentiel / industriel
Les Atouts de l'article:
La durabilité ne consiste pas seulement à remplacer les anciennes sources lumineuses par une variante plus économe en énergie, mais aussi à réutiliser les luminaires existants. Les lampes LED Corn à haute puissance sont souvent utilisées dans les lanternes traditionnelles (de rue) ou d'autres luminaires caractéristiques que l'on trouve souvent dans les centres-villes, où la couleur de la lumière chaude de cette série convient bien. Installation: déconnecter le ballast avant utilisation. CA 100-260V 50 / 60Hz. Position d'installation: universelle. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.