Bailey - BAI LED Corn Compact Warm E40 54W 2700K 6900lm 100V-260V 360° 85x253mm IP64

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 54...54 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 6900...6900 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681424223

Réf. Sonepar

03637142422

Réf. Fournisseur

142422

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe

54...54 W

Culot

E40

flux lumineux

6900...6900 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

Corn

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

85 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

260...260 V

courant nominal

600...600 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

6900 lm

efficacité lumineuse de la lampe

128 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

360...360 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

253 mm

indice de protection (IP)

IP64

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.11

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

54 kWh

durée de vie nominale moyenne

35000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

BAI LED Corn Compact Warm E40 54W 2700K 6900lm 100V-260V 360° 85x253mm IP64 120V-130V 230V-240V SHUNTER BALLAST - Applications: relamping éclairage public / résidentiel / industriel

Les Atouts de l'article:

La durabilité ne consiste pas seulement à remplacer les anciennes sources lumineuses par une variante plus économe en énergie, mais aussi à réutiliser les luminaires existants. Les lampes LED Corn à haute puissance sont souvent utilisées dans les lanternes traditionnelles (de rue) ou d'autres luminaires caractéristiques que l'on trouve souvent dans les centres-villes, où la couleur de la lumière chaude de cette série convient bien. Installation: déconnecter le ballast avant utilisation. CA 100-260V 50 / 60Hz. Position d'installation: universelle. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.