Bailey - BJB Douille Fixation à vis Boîtier fileté 26.745.1341.50 G24/GX24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
matériau - plastique
douille - autre
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681425336
Réf. Sonepar
03637142533
Réf. Fournisseur
142533
Réf. Commerciale
Bailey
modèle
douille
matériau
plastique
douille
autre
type de fixation
fixation à vis
couleur
blanc
avec insertion de starter
Non
avec collier
Non
filetage de raccord
sans
BJB Douille blanche pour lampes avec culot G24 ou GX24 - modèle BJB 26.745.1341.50 - corps fileté - fixation à vis
Les Atouts de l'article:
D-sans clé douille G24/GX24.