fin de vie
Bailey - TUN LED Fil C35 B22d 7W (60W) 806lm 827 CL

Bailey - TUN LED Fil C35 B22d 7W (60W) 806lm 827 CL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • facteur de puissance (cos phi) - 0.5

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • type de tension - AC

  • flux lumineux - 806...806 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100043270

Réf. Sonepar

03637004327

Réf. Fournisseur

143251

Réf. Commerciale

Bailey

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

puissance de la lampe

7...7 W

type de tension

AC

flux lumineux

806...806 lm

efficacité lumineuse de la lampe

115 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

flamme

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Culot

B22d

couleur

blanc

température de couleur

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

dimmable/gradable

Non

diamètre

35 mm

longueur

93 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

classe d’efficience énergétique

A++

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

TUN LED Filament Candle 7W 827 B22d Clair 806lm (60W) 2700K 35x93mm