Bailey - BAI LED Compact Tube E27 230V-240V 15W 2700K 2000lm (125W) Gradable Clair 360°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15...15 W
Culot - E27
flux lumineux - 2000...2000 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681446157
Réf. Sonepar
03637144615
Réf. Fournisseur
144615
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
15...15 W
Culot
E27
flux lumineux
2000...2000 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
68...68 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
133 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
150 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI LED Compact Tube E27 230V-240V 15W 2700K 2000lm (125W) Gradable Clair 360° 35X150mm Alt. JDD Halolux Lampe LED Luminaire ouvert et bien ventilé requis
Les Atouts de l'article:
La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact et de leur flux lumineux élevé, sont idéales pour remplacer les lampes tubulaires conventionnelles. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. La lampe nécessite un luminaire ouvert et bien ventilé. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.