fin de vie
Bailey - ToLEDo MicroLynx GX53 5W (11W) 470lm 830

Bailey - ToLEDo MicroLynx GX53 5W (11W) 470lm 830

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • type de tension - AC

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 470 lm

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288296944

Réf. Sonepar

03637829694

Réf. Fournisseur

145106

Réf. Commerciale

Bailey

tension nominale (Un)

230...230 V

puissance de la lampe

5...5 W

type de tension

AC

flux lumineux

470...470 lm

flux lumineux effectif selon IEC 62612

470 lm

efficacité lumineuse de la lampe

94 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

ronde plate

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Culot

GX53

couleur

blanc

température de couleur

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

dimmable/gradable

Non

diamètre

25 mm

longueur

75 mm

désignation de la lampe

autre

classe d’efficience énergétique

F

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

SYL ToLEDo MicroLynx GX53 5W (11W) 470lm 830 25x74mm Lampe LED