Bailey - BAI BL Tube fluorescent T8 G13 20W 05 Actinique/Blacklight Opale 26x590mm UV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe fluorescente
Culot - G13
puissance de la source lumineuse - 20 W
tension de lampe - 57...57 V
type de rayonnement UV - UV-A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681387047
Réf. Sonepar
03637138704
Réf. Fournisseur
50200038704
Réf. Commerciale
Bailey
source lumineuse
lampe fluorescente
Culot
G13
puissance de la source lumineuse
20 W
tension de lampe
57...57 V
type de rayonnement UV
UV-A
longueur totale
590 mm
lampe à lumière noire
Oui
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Oui
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
diamètre
26 mm
forme de la lampe
torche
ballast externe requis
Oui
appareil d'allumage externe requis
Oui
starter intégré
Non
dimmable/gradable
Non
position de brûlage
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
teneur en mercure
3.5 mg
BAI BL Tube fluorescent T8 G13 20W 05 Actinique/Blacklight Opale 26x590mm Lampe UltraViolet (UV)
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes, durcissement des ongles, machines d'impression diazo, photopolymérisation, traitement chimique, détection de minéraux et diverses autres applications techniques.