Bailey - BAI UVC Fluorescent compact E27 240V 15W Germicide TUV HNS Clair 48x182mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
Culot - E27
puissance de la source lumineuse - 15 W
tension de lampe - 240...240 V
type de rayonnement UV - UV-C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681384855
Réf. Sonepar
03637138485
Réf. Fournisseur
60600038485
Réf. Commerciale
Bailey
source lumineuse
lampe fluorescente compacte
Culot
E27
puissance de la source lumineuse
15 W
tension de lampe
240...240 V
type de rayonnement UV
UV-C
longueur totale
182 mm
lampe à lumière noire
Non
adapté à la désinfection de l'air
Oui
adapté à la désinfection de l'eau
Oui
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Non
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
diamètre
48 mm
forme de la lampe
U
ballast externe requis
Non
appareil d'allumage externe requis
Non
starter intégré
Oui
dimmable/gradable
Non
position de brûlage
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
durée de vie nominale moyenne
5000 h
teneur en mercure
0 mg
BAI UVC Fluorescent compact E27 240V 15W Germicide TUV HNS Clair 48x182mm Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs. Applications: Stérilisation de l'air, de l'eau et des surfaces dans les hôpitaux, les institutions pharmaceutiques, les industries agroalimentaires telles que les laiteries, les brasseries et les boulangeries. Désinfection de l'eau potable, des étangs, des piscines, des eaux usées, des systèmes de climatisation et des processus photochimiques. Le rayonnement UV-C est nuisible pour les yeux et la peau. À utiliser uniquement dans un équipement approprié.