Bailey - OSR 5637 BA15S 16X38mm 24V 10W Clair R10W Lampe automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 10 W
Culot - BA15s
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 125 lm
technologie - lampe à incandescence
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4050300831459
Réf. Sonepar
03637083145
Réf. Fournisseur
70100223979
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
10 W
Culot
BA15s
tension de lampe
24...24 V
flux lumineux de la source
125 lm
technologie
lampe à incandescence
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
R10W
couleur
blanc
efficacité lumineuse de la lampe
12 lm/W
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Oui
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
36 mm
diamètre
16 mm
OSR 5637 BA15S 16X38mm 24V 10W Clair R10W Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions
Les Atouts de l'article:
"Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE. Avantages; Confiance dans des millions de véhicules de fabricants renommés, qualité Premium fabriquée en Europe, adaptée aux applications les plus courantes."