Bailey - BAI LED Corn HOL E40 230V-240V 54W 4000K 7600lm 280° 93x267mm IP64 Alt HME HQL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 54...54 W
Culot - E40
flux lumineux - 7600...7600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681363010
Réf. Sonepar
03637136348
Réf. Fournisseur
80100036301
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
54...54 W
Culot
E40
flux lumineux
7600...7600 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
Corn
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
93 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
250...250 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
7600 lm
efficacité lumineuse de la lampe
141 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
280...280 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
267 mm
indice de protection (IP)
IP64
indice d’efficacité énergétique (IEE)
90
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
54 kWh
durée de vie nominale moyenne
35000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
BAI LED Corn HOL E40 230V-240V 54W 4000K 7600lm 280° 93x267mm IP64 Alt HME HQL HPL HSE HST SON NAV SHUNTER BALLAST - Applications: relamping éclairage public / résidentiel / industriel
Les Atouts de l'article:
La LED Corn HOL avec très haute efficacité 150lm / W est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures et extérieures telles que: l'éclairage public et l'éclairage des parkings, dans les applications où il y a un plafond à grande hauteur ou là où un grand espace doit être éclairé. (entrepôt, église, salle de classe, hall, etc.). Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Position de combustion: universelle. Accessoire recommandé : Code Bailey 140440 – Module de protection contre les surtensions jusqu’à 10kV. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.