Bailey - Spiraled Thomas A60 E27 Dim 4W 180lm 922 Clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - E27
flux lumineux - 180...180 lm
température de couleur - 2200...2200 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681384626
Réf. Sonepar
03637138462
Réf. Fournisseur
80100038462
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
E27
flux lumineux
180...180 lm
température de couleur
2200...2200 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
20...20 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.87
efficacité lumineuse de la lampe
45 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
110 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.19
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bai Spiraled Thomas Standard A60 E27 4W 2200K Clair 180lm (18W) Gradable 230V-240V Irc90-100 280D 60X110Mm Lampe Led Filament