Bailey - BAI BAU15S 12V 21W Ambre 26.5x47mm Lampe automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 21 W
Culot - BAU15s
tension de lampe - 12...12 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681000816
Réf. Sonepar
03637100081
Réf. Fournisseur
ABAU15S1221A
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
21 W
Culot
BAU15s
tension de lampe
12...12 V
technologie
lampe à incandescence
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
PY21W
couleur
jaune
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Oui
adapté à un autre éclairage de camion
Oui
adapté à un bateau
Non
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
47 mm
diamètre
26.5 mm
BAI BAU15S 12V 21W Ambre 26.5x47mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.