Bailey - OSR Réflecteur MR16 Cable 45W 6.6A 64337B4515 45x50.4mm Lampe pour balisage avia
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 45 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 19000 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008321104700
Réf. Sonepar
03637110491
Réf. Fournisseur
AIR-64337B45/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance
45 W
Culot
autre
flux lumineux de la source
19000 lm
courant nominal
6.6 A
technologie
lampe halogène
OSR Réflecteur MR16 Cable 45W 6.6A 64337B4515 45x50.4mm Lampe pour balisage aviation