Bailey - BAI Ba7s Tube 7x20mm 24V 80mA 0.08A 2W Clair 2000h C-2F Lampe miniature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2...2 W
flux lumineux de la source - 7 lm
Culot - BA7s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681006955
Réf. Sonepar
03637100701
Réf. Fournisseur
B20024080
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
2...2 W
flux lumineux de la source
7 lm
Culot
BA7s
température de couleur
2700 K
tension de lampe
24...24 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
7.1 mm
longueur totale
20 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
80 mA
durée de vie nominale moyenne
2000 h
classe d’efficience énergétique
G
BAI Ba7s Tube 7x20mm 24V 80mA 0.08A 2W Claire 2000h C-2F Lampe miniature spéciale
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus.