Bailey - BEE Tube T5 G5 8W 6200K 16x288mm Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 8 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 340 lm
température de couleur - 6200 K
longueur - 288 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681040652
Réf. Sonepar
03637104065
Réf. Fournisseur
FT008DL
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
8 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
340 lm
température de couleur
6200 K
longueur
288 mm
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
0 lm/W
couleur de la lumière
54
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
360 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
6000 h
désignation de la lampe
T5
BEE Tube T5 G5 8W 6200K Blanc froid 16x288mm Tube fluorescent pour bloc de secours B.A.E.S.
Les Atouts de l'article:
Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.