Bailey - FIS IR Chauffage domestique 15010Z SK15 240V 1500W Or Halogène 11x355mm Lampe IR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1500 W
Culot - autre
source lumineuse - autre
tension de lampe - 240...240 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8714681335949
Réf. Sonepar
03637133594
Réf. Fournisseur
IRK15010Z/12
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
1500 W
Culot
autre
source lumineuse
autre
tension de lampe
240...240 V
durée de vie nominale moyenne
0 h
forme de la lampe
autre
longueur totale
355 mm
dimmable/gradable
Oui
diamètre de la source lumineuse
11 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
1500 kWh
FIS IR Chauffage domestique 15010Z SK15 240V 1500W Or Halogène 11x355mm Lampe Infrarouge
Les Atouts de l'article:
Les lampes halogènes infrarouges Dr.Fischer sont basées sur la technologie de pointe mondiale HeLeN. Cette lampe particulière est conçue pour répondre à vos exigences spécifiques de faible éblouissement pour le chauffage de confort et pour les applications où le niveau de lumière visible doit être abaissé. Les lampes infrarouges HeLeN sont sensibles aux produits chimiques spécifiques, tels que le chlorure ou l'ammoniac, qui peuvent affecter l'apparence de la lampe.