Bailey - BAI Néon Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 220V Verre Vert Lampe miniature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - Midget-flanged
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 220...220 V
couleur - vert
longueur totale - 6 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681121658
Réf. Sonepar
03637112165
Réf. Fournisseur
NF16220GG
Réf. Commerciale
Bailey
Culot
Midget-flanged
courant nominal
1 mA
tension nominale (Un)
220...220 V
couleur
vert
longueur totale
6 mm
diamètre
16 mm
BAI Lampe miniature spéciale Néon Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 220V en verre Verte
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils électroniques ménagers (fers a repasser, cafetières, congélateurs).