BEG - LC-Click-N 140-NR détecteur de mouvement LC-Click 140° + 360° noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 4 m
durée de marche max. - 20 min
angle de détection horizontal - 0...140 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529910212
Réf. Sonepar
00319991021
Réf. Fournisseur
91021
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
4 m
durée de marche max.
20 min
angle de détection horizontal
0...140 °
Puissance de coupure max.
1000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
140 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
12 m
portée de présence max.
4 m²
champ de détection de diamètre au sol
10 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Non
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
noir
numéro RAL (équivalent)
9005
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
4 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
90...90 °
plage de rotation du capteur, verticale
85...85 °
luminosité de déclenchement
0...2000 lx
puissance max. de commutation LED
200 W
adapté à une charge C
Non
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
1
courant de démarrage min.
0 A
courant de veille
2 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
78 mm
hauteur
80 mm
profondeur
103 mm
diamètre
78 mm
largeur d'encastrement
78 mm
profondeur d'encastrement
103 mm
longueur d’encastrement
103 mm
diamètre d'encastrement
80 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LC-Click-N 140-NR détecteur de mouvement LC-Click 140° + 360° noir type de pose: mural champ de détection: 140° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
Les Atouts de l'article:
Le LC-Click N est un détecteur de mouvement A double détection infrarouge horizontale portée 12m et verticale (4m) permettant de détecter immédiatement toute personne en pas de porte.Montage mural sur socle embrochable facilitant la pose, le raccordement, et l'entretien.Puissance 1000W sur charge résistive.Raccordement sur socle embrochable par-dessous, A l'arrière, ou par dessus.Socle recouvrant les boites d'encastrement A cloison sèche standard.