BEG - IR-PD4-GH télécommande à infrarouge pour PD4-GH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur - gris
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529922154
Réf. Sonepar
00319992215
Réf. Fournisseur
92215
Réf. Commerciale
BEG
type d'accessoire/pièce détachée
émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur
gris
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
IR-PD4-GH télécommande à infrarouge pour PD4-GH batterie : 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions : 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleill : max. 2 à 3 m
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableFixation murale est comprise dans la livraison.Programmation aisée pour le détecteur de présence PD4-M-1C-GH