BEG - HF - H - MD1 STD détecteur de mouvement hyperfréquences à intégrer
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 25 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529944316
Réf. Sonepar
00319994431
Réf. Fournisseur
94431
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
25 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
1000 W
type de capteur
haute fréquence
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
8 m
portée de présence max.
0 m²
champ de détection de diamètre au sol
16 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Non
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
5 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
0...30 lx
adapté à une charge C
Non
température
-35...70 °C
nombre de zones de détection
200
courant de démarrage max.
120 A
courant de veille
3 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
53 mm
hauteur
26 mm
profondeur
103 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
HF - H - MD1 STD détecteur de mouvement hyperfréquences à intégrer indice de protection: IP20 / Classe II / CE canal 1: 1000W cos 1 temporisation: 5 à 25 min ou impulsion réglage du seuil de luminosité: 2 à 30 Lux
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement hyperfréquenceDétection non liée à la différence de températureDétection à travers les matériaux sauf le métalPortée, seuil d'enclenchement et temporisation réglables par micro-interrupteurs intégrés au DIPDomaines d'application :toilettes, entrepôts/ salles techniques, espaces humides et salles de bain