Beromet - DIST.NIVEAU 6 DEP.CPF 200A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
avec couvercle - Non
hauteur - 430 mm
largeur - 235 mm
profondeur - 166 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03700459509617
Réf. Sonepar
00173000961
Réf. Fournisseur
0961
Réf. Commerciale
Beromet
calibre/courant nominal assigné (In)
200 A
avec couvercle
Non
hauteur
430 mm
largeur
235 mm
profondeur
166 mm
DIST.NIVEAU 6 DEP.CPF 200A