Beromet - REPARTITEUR TERRE 12D + CAPOT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec capot
type de construction - montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond - 12
isolateur - Oui
hauteur - 43 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03700459531397
Réf. Sonepar
00173003139
Réf. Fournisseur
3139
Réf. Commerciale
Beromet
modèle
avec capot
type de construction
montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond
12
isolateur
Oui
hauteur
43 mm
largeur
127 mm
longueur
35 mm
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide
12
REPARTITEUR TERRE 12D + CAPOT