BF LIGHT - applique solaire milano 3000°k
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
flux lumineux utile - 170 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701179602497
Réf. Sonepar
05821000201
Réf. Fournisseur
BF-MILANO2
Réf. Commerciale
BF LIGHT
puissance du système
2 W
flux lumineux utile
170 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
DC
tension nominale (Un)
3.7...3.7 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
159 mm
hauteur/profondeur
151 mm
longueur
160 mm
applique solaire design elegant/PI54/IK08/3000°k/170 Lumens/faisceau 120°/panneau solaire 2W/batterie Li-ion 2000 mAh-3,7V/aluminium-polycarbonate/detecteur de mouvements/2 modes differents/panneau et eclairage orientable