BF LIGHT - encastre de sol 12w inox 316l ip67 4000°k
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701179602190
Réf. Sonepar
05821000182
Réf. Fournisseur
BF-UL12NW
Réf. Commerciale
BF LIGHT
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
source lumineuse
LED non interchangeable
encastre de sol gardenia/collerette inox 316l/12watts/4000°K/faisceau 120°/1650lm/encastrement Ø 145 mm/recouvrement Ø 150 mm/non dimmable/AC100-240V/pot d'encastrement inclus