BF LIGHT - Alimentation 8 Watts Deck Plug & Play - DC12V - IP65 - Connecteur étanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701179600837
Réf. Sonepar
05821000082
Réf. Fournisseur
BF1208B
Réf. Commerciale
BF LIGHT
type de tension d’alimentation
AC/DC
indice de protection (IP)
IP65
Alimentation 8 Watts Deck Plug & Play - DC12V - IP65 - Connecteur étanche - Câble sortie 175mm/cable connectique 45mm