BF LIGHT - encastre de sol gu10 collerette inox 316l
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
douille - GU10
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701179600585
Réf. Sonepar
05821000090
Réf. Fournisseur
BF3721
Réf. Commerciale
BF LIGHT
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse
LED interchangeable
douille
GU10
source lumineuse fournie
Non
encastre de sol collerette gardenia inox 316L/IP65/orientable a 15°/douille GU10 (AC230) et GU5.3(DC12V) incluses/encastrement Ø102 mm/verre translucide et sable inclus/pot d'encastrement inclus