Golmar - Centrale de controle d'acces PROXILIGHT VIGIK-residents 1 porte PROXIMAN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
nombre max. de personnes - 1000
procédé de lecture - support de données
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V
tension de fonctionnement CC - 10...30 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660555180564
Réf. Sonepar
00418518056
Réf. Fournisseur
UAV0151/095
Réf. Commerciale
Golmar
nombre max. de portes
1
nombre max. de personnes
1000
procédé de lecture
support de données
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CC
10...30 V
couleur
blanc
modèle
unité de contrôle
Centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents avec lecteur au format T25 (100 mètres) autonome ou gérée par PROXILIGHT2.fr (PROXIMAN)
Les Atouts de l'article:
• Centrale avec numéro de canon unique, une tête de lecture format T25 (distance 100 mètres)
• Jusqu'à 100 services VIGIK®
• Alimentation 12 à 24 Vac ou 10 à 30 Vcc
• Bornier de raccordement débrochable
• Gestion autonome :
- Jusqu'à 1 000 badges résidents avec le badge maître (10 badges maîtres maxi)
- Suppression de badges par présentation directe sur la tête de lecture (nécessite d'avoir le badge)
- Possibilité de suppression de tous les badges résidents ou maître par le dip-switch de la centrale
- Programmation possible et complète par le terminal portatif
UAV0151/010
• Gestion par PC sur PROXILIGHT2.FR :
- Jusqu'à 5 000 badges résidents avec l'encodeur de badges U AV 0151/E11K raccordé au PC
- Un badge peut ouvrir jusqu'à 50 portes
- Gestion des événements (20 000 sur 30 jours maxi) par récupération avec un badge dédié puis lecture sur PROXILIGHT2.FR
Les Atouts de la gamme:
Proximan, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeuble