Golmar - Centrale VIGIK-residents 1 porte distance 20 cm (geree BSOFT-WEB) (PROXIMAN)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
nombre max. de personnes - 1500
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V
tension de fonctionnement CC - 12...30 V
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660555162805
Réf. Sonepar
00418516280
Réf. Fournisseur
UAV0151/E03
Réf. Commerciale
Golmar
nombre max. de portes
1
nombre max. de personnes
1500
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CC
12...30 V
couleur
autre
modèle
unité de contrôle
Centrale VIGIK®/résidents 1 porte gérée par BSOFTWEB (distance 20 cm) (PROXIMAN)
Les Atouts de l'article:
• Centrale avec tête de lecture format T25 (distance 0.20 mètres)
• Jusqu'à 200 services VIGIK®, 6 services pré-programmés
• Jusqu'à 5 000 badges résidents de la série UAV0151/12 sur BSOFTWEB.fr et le kit de programmation UAV0151/W1
• Un badge peut ouvrir jusqu'à 128 portes du même site
• Bornier de raccordement et mémoire de sauvegarde débrochables
• Alimentation 12 à 24 Vac ou 12 à 30 Vcc de type TAL2012R/2M ou GTF104
• Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV2043)
Les Atouts de la gamme:
Proximan, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeuble