Blachere - Fil lumiere led PLATINIUM-50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 4 W
longueur - 50000 mm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3587880014114
Réf. Sonepar
00099001432
Réf. Fournisseur
NLEDU51W
Réf. Commerciale
Blachere
puissance de la lampe par mètre
4 W
longueur
50000 mm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
tension de lampe
230...230 V
modèle
tube flexible
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
30
type de tension
AC
angle de rayonnement
30 °
diamètre
12 mm
longueur des sections individuelles
33 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
auto-adhésif
Non
230V-ø12mm-blanc chaud-avec accessoires(3 alimentations,3 connecteurs, 3 embouts, colle)-sécable tous les mètres Puissance : 4W-ml -usage extérieur-l'unité (led 100% officielles)