BLM - PE Nickele Lamelle Pg 11 (5-10mm)

BLM - PE Nickele Lamelle Pg 11 (5-10mm)

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 5...10 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

2010011400018

Réf. Sonepar

00770100114

Réf. Fournisseur

100114

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble

5...10 mm

type de filetage

PG

taille de filetages métrique/PG

11

matériau

métal

indice de protection (IP)

IP68

sans halogène

Non

longueur de filetage

6 mm

dimension du profil

20 mm

dimension angulaire hexagonale

22 mm

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

nickelé

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

couleur

gris

protection contre les courbures

Non

avec contre-écrou

Non

fixation sans contre-écrou

Oui

modèle

droit

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

serre cable

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible

Oui

température d'utilisation

-20...100 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

pour câble blindé

Non

finition CEM

Non

blindé

Non

Presse-étoupe en laiton nickelé à lamelles, filetage Pg 11, pour câbles de diamètre 5 à 10 mm