BLM - Ecrou polyamide gris Pg13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2010213200010
Réf. Sonepar
00770102132
Réf. Fournisseur
102132
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
13
couleur
gris
forme
hexagonal
matériau
plastique
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Oui
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage Pg 13, couleur gris RAL 7035