BLM - Ecrou polyamide gris Pg16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2010217200016
Réf. Sonepar
00770102172
Réf. Fournisseur
102172
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
16
couleur
gris
forme
hexagonal
matériau
plastique
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Oui
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage Pg 16, couleur gris RAL 7035