BLM - Sachet 5 PE Basic + ecrou ISO25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 13...18 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217903401
Réf. Sonepar
00770520004
Réf. Fournisseur
158252
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble
13...18 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
25
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
longueur de filetage
10 mm
dimension du profil
33 mm
dimension angulaire hexagonale
33 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
couleur
gris
numéro RAL
7035
avec contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Non
température d'utilisation
-20...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Sachet de 5 Presses étoupes Basic à lamelles + 5 écrous, en polyamide 6 (0 halogène), filetage ISO 25, pour cables de diamètre 13 à 18 mm, couleur gris RAL 7035