BLM - Raccord 90EBLN IX Exd 1F M25 (10-18mm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 90°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68
filetage rotatif - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2027125900006
Réf. Sonepar
00770271259
Réf. Fournisseur
271259
Réf. Commerciale
BLM
modèle
coude 90°
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M25 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...68
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
traitement de la surface
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau
10 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
18 mm
longueur de filetage
16 mm
hauteur totale
88 mm
température d'utilisation
-40...80 °C
nombre d'entrées
1
Raccord 90°EBLN IX Exd 1F M25 (10-18mm)