BLM - Rac.Tournant N ATEX 1F (14-24mm) M-F NPT1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - NPT
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68
diamètre nominal en pouces - 1 pouce
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2029611400007
Réf. Sonepar
00770296114
Réf. Fournisseur
296114
Réf. Commerciale
BLM
modèle
droit
type de filetage
NPT
taille du raccordement fileté
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...68
diamètre nominal en pouces
1 pouce
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
14 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
24 mm
longueur de filetage
20 mm
hauteur totale
64 mm
température d'utilisation
-40...80 °C
nombre d'entrées
1
Rac.Tournant N ATEX 1F (14-24mm) M-F NPT1